Références
Tricoflex :198338
Rubix :0363-2008750
EAN :3291671983380

Résumé technique
| Diamètre intérieur | 25 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 33,5 mm |
| Couleur | beige |
Documents
Détails articles : TUYAU BP20 SUPER NOBELAIR PVC BEIGE 25X33,5 UE25
Tuyau pour l'alimentation en air comprimé conception tri-couche, en pvc souple, avec renforcement en fibre polyester haute ténacité.
Points forts
Le renforcement équilibré du Super Nobelair permet une tenue en pression élevée associée à de faibles déformations. Il peut ainsi supporter des cycles longs et fréquents d'impulsions de pression.La composition de ce tuyau souple et léger lui confère une bonne résistance aux chocs et écrasements, ce qui favorise la longévité et la sécurité.
Applications
Alimentation d'outils pneumatiques.
Equipement de postes d'assemblage, d'enrouleurs muraux ou mobiles, de compresseurs
Equipement de postes d'assemblage, d'enrouleurs muraux ou mobiles, de compresseurs
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 25 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 33,5 mm |
| Couleur | beige |
| Matière | pvc |
| Longueur du rouleau | 25 m |
| Température mini | -15 °C |
| Température maxi | 60 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
323,25 € HT
/ 25 mètres
387,90 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h