Gant manutention générale Ansell 76-202-8, Taille : 08 | Matière principale : Nylon
Stringknits™ 76-202
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Ansell :76-202-8
Rubix :0493-6143684
Fabricant :76202080
EAN :0076490484484

Résumé technique
| Taille | 8 |
|---|---|
| Revêtement des gants | sans |
| Matière principale | nylon |
Documents
Détails articles : GANT TRICOT NYLON LEGER T.8 LONGEUR 195-245 MM BLANC
Peuvent être portés seuls ou comme sous-gants. Solution de protection du produit économique. Sans couture pour éviter frottements et irritations. Permet un port prolongé et plus confortable, pas de points faibles susceptibles de se crevasser ou de s'effilocher.La construction du Stringknits permet une bonne circulation d'air autour de la main. Les mains ne s'échauffent pas et ne transpirent pas. Ambidextre.
Pas besoin de constituer des paires et donc plus économique.Tous les modèles sont lavables à 40°C. Ne rétrécit pas, ne durcit pas et ne se déforme pas. Plus hygiénique pour l'utilisateur Meilleur rapport qualité/prix pour l'acheteur.76-202 : version en nylon, plus douce, plus confortable, plus souple et faiblement pelucheuse.
Pas besoin de constituer des paires et donc plus économique.Tous les modèles sont lavables à 40°C. Ne rétrécit pas, ne durcit pas et ne se déforme pas. Plus hygiénique pour l'utilisateur Meilleur rapport qualité/prix pour l'acheteur.76-202 : version en nylon, plus douce, plus confortable, plus souple et faiblement pelucheuse.
Points forts
Gants légers et élastiques existant en différentes matières et finitions
Applications
Industrie automobile et transports. Bâtiment et construction. Chimie. Industrie du verre. Logistique et entreposage. Matériel industriel et biens d'équipement. Métallurgie
Informations techniques
Attributs
| Taille | 8 |
|---|---|
| Revêtement des gants | sans |
| Matière principale | nylon |
| Matière | nylon |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
423,36 € HT
/ 144 paires
508,03 € TTC
- Epuisé