Jeu de chasse-goupilles Wilmart 163500, Nombre d'éléments: 12

Stand de 12 chasse goupilles bronze armé-pointe de 2.5 à 10mm

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Wilmart :163500
Rubix :0130-0166866
EAN :3363671635009
CHASSE GOUPIL.STAND DE 12 BRONZE POINTE DE 2,5 A 10MM

Résumé technique

Nombre d'éléments12

Documents

Détails articles : CHASSE GOUPIL.STAND DE 12 BRONZE POINTE DE 2,5 A 10MM


Informations techniques


Attributs
Nombre d'éléments12
72,83 HT
/ unité
87,40 TTC
  • Livraison habituellement sous (14) jours