Jeu de chasse-goupilles Roebuck 852032, Nombre d'éléments: 5

Jeu de 5 chasse-goupilles gainés

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Roebuck :852032
Rubix :C600-5215656
EAN :3660338091872
CHASSE GOUPILLE GAINE (JEU DE 5) PARE-COUP

Résumé technique

Nombre d'éléments5

Documents

Détails articles : CHASSE GOUPILLE GAINE (JEU DE 5) PARE-COUP


Norme : DIN 6450


Coffret plastique composé de chasse-goupilles de 2 à 6 mm.
Chasse-goupilles en acier traité.


Surface meulée et polie.


Gainage pare-coups offrant un confort d’utilisation par une protection de la main et une absorption des vibrations.


Dureté :54-58 HRC


Dureté tête de frappe :38-46 HRC


Certaines dimensions sont disponibles à l’unité

Informations techniques


Attributs
Nombre d'éléments5
41,94 € HT
/ jeu
50,33 € TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h