Jeu de chasse-goupilles Gedore 116 A, Nombre d'éléments: 6
Jeu de chasse-goupilles 6 pièces 116
Voir les informations techniquesRéférences
Gedore :116 A
Rubix :8965-5307013
Fabricant :8757670
EAN :4010883875769
Détails articles : JEU DE CHASSE GOUPILLES 6 PIECES 116 A
Le jeu Gedore 116 A regroupe six chasse-goupilles de 3 à 8 mm dans un support en PVC pratique et compact.
Caractéristiques :
Le jeu 116 A se compose de six chasse-goupilles de la gamme 119 (références 119-3, 119-4, 119-5, 119-6, 119-7 et 119-8), chacun d'une longueur de 150 mm. Fabriqués en acier chrome-molybdène-vanadium trempé et revenu sur toute leur longueur. Les têtes de frappe sont quant à elles traitées par induction et sont ainsi très résistantes aux chocs répétés.
Les extrémités de travail sont rectifiées à blanc puis recouvertes d’un vernis transparent. Les six pièces sont présentées dans un support PVC moulé, facilitant le rangement et l'accès rapide aux différentes tailles.
Spécifications :
Nombre de pièces : 6.
Longueur de chaque chasse-goupille : 150 mm.
Matériau : acier 45CrMoV7 (chrome-molybdène-vanadium).
Traitement : durcissement homogène sur toute la longueur, revenu soigné ; têtes de frappe à revenu inductif.
Finition des extrémités de travail : rectifiées à blanc, protégées par un vernis transparent..
Conditionnement : support PVC moulé.
Largeur totale du support : 75 mm.
Hauteur totale du support : 16 mm.
Longueur totale du support : 155 mm.
Poids total : 0,53 kg.
Normes :
Conforme DIN 6450 : cette norme allemande définit les exigences dimensionnelles et de qualité applicables aux chasse-goupilles.
Caractéristiques :
Le jeu 116 A se compose de six chasse-goupilles de la gamme 119 (références 119-3, 119-4, 119-5, 119-6, 119-7 et 119-8), chacun d'une longueur de 150 mm. Fabriqués en acier chrome-molybdène-vanadium trempé et revenu sur toute leur longueur. Les têtes de frappe sont quant à elles traitées par induction et sont ainsi très résistantes aux chocs répétés.
Les extrémités de travail sont rectifiées à blanc puis recouvertes d’un vernis transparent. Les six pièces sont présentées dans un support PVC moulé, facilitant le rangement et l'accès rapide aux différentes tailles.
Spécifications :
Nombre de pièces : 6.
Longueur de chaque chasse-goupille : 150 mm.
Matériau : acier 45CrMoV7 (chrome-molybdène-vanadium).
Traitement : durcissement homogène sur toute la longueur, revenu soigné ; têtes de frappe à revenu inductif.
Finition des extrémités de travail : rectifiées à blanc, protégées par un vernis transparent..
Conditionnement : support PVC moulé.
Largeur totale du support : 75 mm.
Hauteur totale du support : 16 mm.
Longueur totale du support : 155 mm.
Poids total : 0,53 kg.
Normes :
Conforme DIN 6450 : cette norme allemande définit les exigences dimensionnelles et de qualité applicables aux chasse-goupilles.
Points forts
- Polyvalence immédiate grâce aux six diamètres inclus, couvrant les tailles courantes de goupilles.
- Résistance accrue aux chocs répétés grâce au revenu inductif des têtes de frappe, limitant l'écrasement prématuré de l'outil.
- Support pratique facilitant le rangement et la disponibilité des outils sur l'établi.
- Résistance accrue aux chocs répétés grâce au revenu inductif des têtes de frappe, limitant l'écrasement prématuré de l'outil.
- Support pratique facilitant le rangement et la disponibilité des outils sur l'établi.
Applications
Le jeu Gedore 116 A s'utilise dans toutes les opérations de démontage et de remontage de goupilles cylindriques ou d'assemblage sur des organes mécaniques. Les contextes typiques incluent la maintenance préventive ou corrective de transmissions, de boîtes de vitesses, de vérins, de charnières industrielles ou de tout mécanisme articulé retenu par goupille.
Parmi les secteurs concernés : la maintenance en production industrielle, la mécanique automobile, agricole et les engins de travaux publics, la réparation de matériels de levage, ou encore les ateliers de chaudronnerie et de tuyauterie industrielle.
Parmi les secteurs concernés : la maintenance en production industrielle, la mécanique automobile, agricole et les engins de travaux publics, la réparation de matériels de levage, ou encore les ateliers de chaudronnerie et de tuyauterie industrielle.
Informations techniques
Attributs
| Nombre d'éléments | 6 |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
79,86 € HT
/ unité
95,83 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours