Jeu de chasse-goupilles Facom 249.G247GJ12, Nombre d'éléments: 12
Jeux d'outils de chocs gainés
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Facom :249.G247GJ12
Rubix :0139-5020165
EAN :3148515389191
Documents
Détails articles : CHASSE CLOU ET GOUPILLE 249G 249.G247GJ12
Conçu pour allier confort et précision, le jeu de chasse-goupilles gainés Facom 249.GJ offre une solution efficace pour les travaux de maintenance, d'assemblage et de démontage. Sa conception répond aux besoins quotidiens des professionnels recherchant confort et durabilité.
Caractéristiques :
Les jeux de chasse-goupilles gainés Facom 249.GJ combinent robustesse et sécurité. Chaque outil est doté d'une tige gainée, améliorant la prise en main et limitant les vibrations transmises à la main lors des impacts. La tête et la pointe sont trempées pour garantir une meilleure résistance à la déformation et à l'usure, même en cas d'utilisation intensive. La partie supérieure de la poignée (en plastique rigide) améliore la sécurité, en permettant de dévier le marteau ou la massette en cas de ripage accidentel. Conçus pour les interventions répétées, ces outils facilitent les opérations de frappe de goupilles ou de clous sans dégrader les pièces travaillées.
Spécifications :
- Diamètre de la pointe : de 1,7 mm à 15,7 mm.
- Tête trempée à 43 HRC.
- Tige trempée à 58 HRC (série 249G).
- Tête traitée entre 36 et 44 HRC (série 247G).
- Pointe traitée entre 52 et 60 HRC (série 247G).
- Poignée en mousse rigide et confortable.
- Disponibilité : jeu de 4, 7 ou 12 pièces.
Caractéristiques :
Les jeux de chasse-goupilles gainés Facom 249.GJ combinent robustesse et sécurité. Chaque outil est doté d'une tige gainée, améliorant la prise en main et limitant les vibrations transmises à la main lors des impacts. La tête et la pointe sont trempées pour garantir une meilleure résistance à la déformation et à l'usure, même en cas d'utilisation intensive. La partie supérieure de la poignée (en plastique rigide) améliore la sécurité, en permettant de dévier le marteau ou la massette en cas de ripage accidentel. Conçus pour les interventions répétées, ces outils facilitent les opérations de frappe de goupilles ou de clous sans dégrader les pièces travaillées.
Spécifications :
- Diamètre de la pointe : de 1,7 mm à 15,7 mm.
- Tête trempée à 43 HRC.
- Tige trempée à 58 HRC (série 249G).
- Tête traitée entre 36 et 44 HRC (série 247G).
- Pointe traitée entre 52 et 60 HRC (série 247G).
- Poignée en mousse rigide et confortable.
- Disponibilité : jeu de 4, 7 ou 12 pièces.
Points forts
- Réduction des vibrations grâce au gainage de la tige et à la poignée en mousse.
- Meilleure durabilité de la tête et de la pointe grâce aux traitements thermiques contrôlés.
- Sécurité accrue lors des frappes, même en cas de ripage.
- Meilleure durabilité de la tête et de la pointe grâce aux traitements thermiques contrôlés.
- Sécurité accrue lors des frappes, même en cas de ripage.
Applications
Les jeux de chasse-goupilles gainés Facom 249.GJ conviennent aux travaux de maintenance, de montage mécanique et de démontage de pièces ajustées. Ils sont utilisés dans les ateliers de mécanique, la production industrielle et la maintenance d'équipements lourds. Leur conception permet une précision de frappe adaptée aux interventions sur machines, structures ou sous-ensembles métalliques.
Informations techniques
Attributs
| Nombre d'éléments | 12 |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
141,40 € HT
/ unité
169,68 € TTC

- Livraison habituellement sous (27) jours