Tuyau pour produits alimentaires Tricoflex 137144
Spirabel S.N.T.
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Tricoflex :137144
Rubix :0363-2008784
EAN :3291671371446

Résumé technique
| Diamètre intérieur | 50 mm |
|---|---|
| Pression maxi de service | 6,5 bar |
Documents
Détails articles : TUYAU SPIRABEL SNT-A D.50 UE25
Tuyau renforcé par un jonc en pvc rigide et équipé d'une spirale conductrice. Le jonc blanc antichoc est noyé en spirale dans une âme en pvc souple translucide, et doublé d'un fil de cuivre conducteur d'électricité.
Points forts
Le jonc rigide confère au SPIRABEL SNT-A à la fois résistance à l'écrasement et tenue au vide. Sa paroi souple lui permet également de bien supporter les flexions répétées. Le SPIRABEL SNT-A est à utiliser dans tous les cas où les frottements créent des charges électrostatiques qu'il faut évacuer (transferts de poudres ou granulés). Son aspect translucide laisse voir les produits transportés, tandis que la paroi intérieure lisse assure de faibles pertes de charge, évite les zones de rétention et facilite le rinçage.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 50 mm |
|---|---|
| Pression maxi de service | 6,5 bar |
| Température mini | -15 °C |
| Température maxi | 60 °C |
| Longueur | 25 m |
| Epaisseur de la matière | 4,5 mm |
| Rayon de courbure | 100 mm |
| Matière | pvc |
| Pression de non éclatement | 19,5 bar |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
956,50 € HT
/ 25 mètres
1 147,80 € TTC
- Livraison habituellement sous (23) jours