Références
NTN :23122EAW33C3
Rubix :0281-1372125
EAN :3413521059087




Résumé technique
| Diamètre intérieur | 110 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 180 mm |
| Largeur | 56 mm |
Détails articles : RLT A RLX SPHERIQUES 23122 C3 CAGE ACIER 110X180X56
Roulement à rotule sur deux rangées de rouleaux, cage tôle, rainure et trous de lubrification sur bague extérieure
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 110 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 180 mm |
| Largeur | 56 mm |
| Jeu Radial | c3 |
| Cage | acier |
| Poids | 5480 kg |
| Norme | ISO 15 |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 669000 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 547000 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
505,95 € HT
/ unité
607,14 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h