Références
Bonfiglioli :STGLW631/24
Rubix :0240-1290238
Fabricant :KG2001150


Résumé technique
| Rapport de réduction | 24:1 |
|---|---|
| Forme de construction | réducteur à vis sans fin à angle droit |
| Entrée | hs |
Détails articles : SOUS GROUPE LENT POUR REDUCTEUR BONFIGLIOLI W63U /24 -REF
Les motoréducteurs à vis sans fin Bonfiglioli représentent une référence incontestée dans l'industrie. Ces motoréducteurs contiennent, à parts égales, la technologie issue de la recherche sur les matériaux et la fabrication, la qualité globale et la compétitivité des prix universellement reconnue. La conception garantit une flexibilité absolue avec le choix entre de nombreuses configurations de produits, côté entrée et côté commande, toutes offertes sur une base standard.
Points forts
Une conception brillante réalisée grâce à la recherche sur les matériaux et aux méthodes de fabrication les plus avancées
Informations techniques
Attributs
| Rapport de réduction | 24:1 |
|---|---|
| Forme de construction | réducteur à vis sans fin à angle droit |
| Entrée | hs |
| Poids | 6,4 kg |
| Diamètre de l'arbre | 25 mm |
| Puissance | 1470 W |
| Norme | DIRECTIVE MACHINES 2006/42/CE |
| Nombre d’étages | 1 |
| Vitesse de sortie maximale | 75 |
| Couple de sortie maximal | 147,8 nm |
| Orientation de l’arbre | à 90° |
| Type d’engrenage | vis sans fin |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
417,32 € HT
/ unité
500,78 € TTC
- Délai à confirmer par notre fournisseur
Contactez une agence