Réducteur pour moteur Bonfiglioli VF30F170P56B14B3
Réducteur universel à vis sans fin de la série VF
Voir les informations techniquesRéférences
Bonfiglioli :VF30F170P56B14B3
Rubix :0240-1481137
Fabricant :200350248
Détails articles : REDUCTEUR VF30 F1 70 P56 B14 200350248
Les motoréducteurs à vis sans fin Bonfiglioli représentent une référence incontestée dans l'industrie. Ces motoréducteurs contiennent, à parts égales, la technologie issue de la recherche sur les matériaux et la fabrication, la qualité globale et la compétitivité des prix universellement reconnue. La conception garantit une flexibilité absolue en permettant de choisir parmi de nombreuses configurations de produits, côté entrée et côté commande, toutes offertes sur une base standard. Des configurations sont également disponibles avec deux vis sans fin et un réducteur hélicoïdal, avec ou sans limiteur de couple, pour créer un système complet et polyvalent.
Informations techniques
Attributs
| Rapport de réduction | 70 |
|---|---|
| Forme de construction | f |
| Entrée | p(iec) |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
248,09 € HT
/ unité
297,71 € TTC
- Délai à confirmer par notre fournisseur
Contactez une agence