Systèmes d'air comprimé - Accessoire SMC AV4000-F04-5YO-A

Soupape de démarrage en douceur

Voir les informations techniques

Références

SMC :AV4000-F04-5YO-A
Rubix :0338-2538571
Fabricant :AV4000-F04-5YO-A
VALVE DE MISE EN PRESSION PROGRESSIVE SERIE AV-A

Résumé technique

Typesoupape de démarrage en douceur

Détails articles : VALVE DE MISE EN PRESSION PROGRESSIVE SERIE AV-A


La série AV est une vanne de démarrage en douceur pour une alimentation en air à faible vitesse afin d'augmenter progressivement la pression initiale dans un système d'air et pour une évacuation rapide en coupant l'alimentation en air.

Points forts

Entrée électrique : passe-fil, connecteur DIN de type D, connecteur DIN de type Y

Informations techniques


Attributs
Typesoupape de démarrage en douceur
225,94 € HT
/ unité
271,13 € TTC
  • Livraison habituellement sous (24) jours