Ventouses et pinces souples SMC ZP3P-25JT2SF-W
Soufflet d'étage 2,5 avec fixation de guide - ZP3P-JT
Voir les informations techniquesRéférences
SMC :ZP3P-25JT2SF-W
Rubix :0338-2607825
Fabricant :ZP3P-25JT2SF-W

Résumé technique
| Matière | caoutchouc silicone |
|---|---|
| Diamètre | 25 mm |
| Forme | soufflet |
Détails articles : VENTOUSE SERIE ZP3P-JT
La série ZP3P-JT est une ventouse à soufflet en caoutchouc silicone conforme à la norme FDA21CFRSS1772600. Cette ventouse de couleur bleue se distingue facilement lors des contrôles de contamination. La conception comporte une forme de soufflet à jupe fine qui peut s'adapter aux variations de hauteur et d'angle de la pièce à usiner, ainsi qu'une fixation de guide. La fixation du guide réduit la déformation du soufflet pour les applications de transfert par adsorption jusqu'à 4G ainsi que la déformation et la déflexion des pièces à usiner. La conception de la jupe d'étanchéité réduit les fuites et offre une meilleure performance d'étanchéité pour le film.
Points forts
Tailles des tampons : Ø 20 - Ø 50 mmFormes : Type de soufflet multipleMatériaux : Caoutchouc de silicone Conforme à FDA21CFRSS1772600Coussinet de couleur bleue, avec jupe pour film mince et nervure de forme spécialeAvec fixation plate en option pour réduire les plis.
Informations techniques
Attributs
| Matière | caoutchouc silicone |
|---|---|
| Diamètre | 25 mm |
| Forme | soufflet |
| Type | ventouse |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
25,51 € HT
/ unité
30,61 € TTC
- Livraison habituellement sous (23) jours