Manomètre Citec 421369
Manomètre boîtier Inox à Bain AR - Série 7210
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Citec :421369
Rubix :0323-2062548


Résumé technique
| Pression maxi de service | 1,5 bar |
|---|---|
| Diamètre de raccordement | 1/4 '' |
| Type | 7216 |
Documents
Détails articles : MANO BOITIER INOX 63MM BAIN 1/4 LB ARR CENTRE -1/1,5 BARS COL RP
Type prise de mesure: directe
Fixation dorsale
Matière: inox
Type de lecture: graduation
Bain glycéro. Raccord arrière. Option collerette.
Fixation dorsale
Matière: inox
Type de lecture: graduation
Bain glycéro. Raccord arrière. Option collerette.
Informations techniques
Attributs
| Pression maxi de service | 1,5 bar |
|---|---|
| Diamètre de raccordement | 1/4 '' |
| Type | 7216 |
| Matière | inox |
| Pression mini de service | -1 bar |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
90,70 € HT
/ unité
108,84 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours