Manomètre Citec 428485
Manomètre tout Inox réétalonnable - Série 7620 - 7720
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Citec :428485
Rubix :0323-2066736


Résumé technique
| Pression maxi de service | 315 bar |
|---|---|
| Diamètre de raccordement | 1/2 '' |
| Type | 7622 |
Documents
Détails articles : MANO BOITIER INOX 100MM SEC 1/2 IX VTCAL 0/315 B COL EV/RE/RP/VV
Conçus pour un environnement agressif et des fluides corrosifs ou spéciaux. Fermeture par baïonette permettant le réétalonnage.
Applications
Utilisés pour le montage de séparateurs ou de contacts électriques.
Informations techniques
Attributs
| Pression maxi de service | 315 bar |
|---|---|
| Diamètre de raccordement | 1/2 '' |
| Type | 7622 |
| Matière | inox |
| Pression mini de service | 0 bar |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
329,94 € HT
/ unité
395,93 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours