Veste workwear Mascot 22102-649-09-4XL, Taille : 4XL | Couleur : Noir | Matière principale : Polyester

Softshell

Voir les informations techniques

Références

Mascot :22102-649-09-4XL
Rubix :M099-6243370
EAN :5715411005111
SOFTSHELL CUSTOMIZED NOIR 4XL AVEC CAPUCHE 4XL

Résumé technique

Couleurnoir
Taille4xl
Matière principalepolyester
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : SOFTSHELL CUSTOMIZED NOIR 4XL AVEC CAPUCHE 4XL


Coupe moderne. Catégorie de lavage C2 selon la norme ISO 6330 à 40 °C. Autres coloris possibles.


Veste Softshell : 61 % polyester recyclé/ 36 % polyester/ 3 % élasthanne 305 g/m². Softshell trois couches. Coupe-vent, hydrofuge et respirante. Fermeture zippée. Capuche. Poches latérales zippées. Poches intérieures. Elastique aux poignets. Taille ajustable à l'aide d'un cordon élastique de serrage. Effets rétroréfléchissants.

Informations techniques


Attributs
Couleurnoir
Taille4xl
Matière principalepolyester
Couleur secondairesans couleur secondaire
Grammage305 g/m²
Promotion
Au lieu de 185,39
139,00 HT
/ unité
166,80 TTC

Taille

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.