Références
Tricoflex :158091
Rubix :0363-2061699
EAN :3506111580914

Résumé technique
| Diamètre intérieur | 25 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 33,5 mm |
| Couleur | bleu |
Documents
Détails articles : TUYAU SNA SOFT BLEU D.25X33,5 UE25
Tuyau d'une exceptionnelle souplesse pour l'alimentation en air comprimé.conception tri-couche, en pvc extra-souple, avec renforcement en fibre polyester haute ténacité.
Points forts
Les matières spécialement conçues pour le Super Nobelair Soft lui confèrent une souplesse exceptionnelle, même à basse température. Cette qualité associée à une grande légèreté facilite la gestuelle ; c'est pourquoi il est tout particulièrement apprécié des utilisateurs d'outils pneumatiques, en intérieur comme en extérieur.Son renforcement équilibré permet une tenue en pression élevée associée à de faibles déformations. Il peut ainsi supporter des cycles longs et fréquents d'impulsions de pression, gage de longévité et de sécurité.
Applications
Alimentation d'outils pneumatiques
Equipement de postes d'assemblage, d'enrouleurs muraux ou mobiles, de compresseurs
Equipement de postes d'assemblage, d'enrouleurs muraux ou mobiles, de compresseurs
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 25 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 33,5 mm |
| Couleur | bleu |
| Matière | construction en pvc extra-souple à trois couches avec renfort en fibre de polyester haute ténacité (gaine extérieure en pvc bleu extra-souple ; renfort en polyester ; tube intérieur en pvc noir extra-souple). |
| Longueur du rouleau | 25 m |
| Pression mini de service | 15 bar |
| Température mini | -20 °C |
| Température maxi | 60 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
401,25 € HT
/ 25 mètres
481,50 € TTC
- Livraison habituellement sous (14) jours