Tuyau flexible SMC TUZ0425B-100
Tube polyurethane resistant a l'usure série Tuz
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
SMC :TUZ0425B-100
Rubix :0338-2256132
Fabricant :TUZ0425G-20
EAN :3618036609134

Résumé technique
| Diamètre intérieur | 2,5 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 4 mm |
| Couleur | noir |
Documents
Détails articles : TUBE POLYURETHANE SOUPLE TUZ0425B-100
The TUZ tubing series was designed to reduce sliding motion abrasion. This special polyurethane material is very similar to that of regular polyurethane and still maintains a small bending radius. Piping labor hours can be reduced with the TUZ's ability to fit into narrow piping spaces. The TUZ is available in 20 and 100 meter rolls with six different colors to choose from.
Tube polyurethane resistant a l'usure serie tuz
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 2,5 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 4 mm |
| Couleur | noir |
| Matière | polyuréthane |
| Longueur du rouleau | 100 m |
| Température mini | -20 °C |
| Température maxi | 60 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
126,85 € HT
/ unité
152,22 € TTC
- Livraison habituellement sous (15) jours