Capteur de proximité Festo SMTO-1-NS-K-LED-24-C
SMTO-1 Détecteur de proximité
Voir les informations techniquesRéférences
Festo :SMTO-1-NS-K-LED-24-C
Rubix :0326-2575446
Fabricant :151684
EAN :4052568117047

Résumé technique
| Type | capteur de prox smto-1-ns-k-led-24-c |
|---|---|
| Tension, min. | 10 V |
| Tension, max. | 30 V |
Détails articles : CAPTEUR DE PROX SMTO-1-NS-K-LED-24-C
Capteur de proximité SMTO-1-PS-K-LED-24-C avec diode électro-luminescente et circuit de protection intégré, sans jeu de fixation. Forme=parallélépipédique, Agrément=RCM Mark, Marque CE (voir déclaration de conformité)=selon la directive européenne CEM, Note sur la matière=sans cuivre ni PTFE, Principe de mesure=magnéto-inductif
Informations techniques
Attributs
| Type | capteur de prox smto-1-ns-k-led-24-c |
|---|---|
| Tension, min. | 10 V |
| Tension, max. | 30 V |
| Matière | pet, zinc moulé sous pression, pvc |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
265,89 € HT
/ unité
319,07 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours