Sangle d'arrimage Cobaltix ASIP2061F, Longueur: 6 m
SIMPLEX PLATEAU - SANGLE D'ARRIMAGE EN 2 PARTIES
Voir les informations techniquesRéférences
Cobaltix :ASIP2061F
Rubix :2159-7370031
Fabricant :ASIP2061F
EAN :3700056086962
Détails articles : SANGLE 2 PARTIES 6M FER SERRE LARG 50MM - BLEUE LC2000 DAN
SIMPLEX Plateau Lg : 6m (Lgf 0.30M + Lgl 5.70M) Fer 2 (Doigts serrés) - LC 2 000 daN - Sangle 50mm BLEUE - Tendeur Double Sécurité Cartons de 12 pièces
Applications
ARRIMAGE TRANSPORTS
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 6 m |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
201,12 € HT
/ 12 unités
241,34 € TTC
- Délai à confirmer par notre fournisseur
Contactez une agence



