Sangle d'arrimage Cobaltix ASIP1121F, Longueur: 12 m
SIMPLEX PLATEAU - SANGLE D'ARRIMAGE EN 2 PARTIES
Voir les informations techniquesRéférences
Cobaltix :ASIP1121F
Rubix :2159-7370096
Fabricant :ASIP1121F
EAN :3700056086825
Détails articles : SANGLE 2 PARTIES 12M FER ECARTE LARG 50MM - BLEUE LC2000 DAN
SIMPLEX Plateau Lg : 12m (Lgf 0.30M + Lgl 11.70M) Fer 1 (Doigts écartés) - LC 2 000 daN - Sangle 50mm BLEUE - Tendeur Double Sécurité Cartons de 8 pièces
Applications
ARRIMAGE TRANSPORTS
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 12 m |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
164,40 € HT
/ 8 unités
197,28 € TTC
- Délai à confirmer par notre fournisseur
Contactez une agence



