Silencieux Camozzi 2901 1/4-17

Silencieux

Voir les informations techniques

Références

Camozzi :2901 1/4-17
Rubix :3294-2326627
Fabricant :2901 1/4-17
SILENCIEUX COMPACT CORPS LB FILTRE INOX M1/4

Résumé technique

Diamètre de raccordement (pouce)g1/4 ''
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : SILENCIEUX COMPACT CORPS LB FILTRE INOX M1/4


Les silencieux sont des éléments indispensables pour éliminer ou réduire le bruit caractéristique de l'air comprimé lors des opérations de refoulement. Ils doivent toujours être placés sur les sorties des vannes 3/2, 5/2 ou 5/3.

Informations techniques


Attributs
Diamètre de raccordement (pouce)g1/4 ''
Longueur14 mm
Pression maxi de service10 bar
Niveau sonore78 dB
4,15 € HT
/ unité
4,98 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h