Silencieux Parker 0675 00 13

Legris Silencieux mâle BSP Parallel métrique 675

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Parker :0675 00 13
Rubix :4439-2013468
Fabricant :0675 00 13
EAN :0820099149479
SILENCIEUX CORPS LAITON BRUT FILTRE BRONZE M1/4

Résumé technique

Diamètre de raccordement (pouce)g 1/4 ''
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : SILENCIEUX CORPS LAITON BRUT FILTRE BRONZE M1/4


Offre une surface filtrante haute densité pour réduire les niveaux sonores lorsque l'air est ventilé à partir d'un système d'air comprimé.
Application : Robotique, Textile, Semi-conducteurs, Emballage, Pneumatique
Matériau du corps : Laiton
Marque : Parker, Legris
Configuration : Port vers silencieux
Connexion 1 Taille : G 1/4
Taille du filetage de la connexion 1 (métrique) : G1/4
Type de filetage du raccord 1 : BSPP
Type de connexion 1 : BSPP mâle
Division : Low Pressure Connectors Europe Division
Pour type de fluide : Air comprimé
Taille hexagonale : 16
Industrie : Equipement industriel
Longueur : 34
Pression maximale de fonctionnement : 12, 174
Température maximale de fonctionnement : 150, 302
Pression minimale de fonctionnement : 0
Température minimale de fonctionnement : -20, -4
Style de produit : Silencieux fileté
Type de produit : Raccords de fonction pneumatique et contrôle de débit
Quantité par boîte : 10
Forme : Droit
Forme : Embase de silencieux mâle
Technologie : Pneumatique
Poids : 0.023

Informations techniques


Attributs
Diamètre de raccordement (pouce)g 1/4 ''
Matièrelaiton / bronze fritté
8,47 € HT
/ unité
10,16 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h