Silencieux Festo AMTE-M-LH-G12

Silencieux AMTE

Voir les informations techniques
Références
Festo :AMTE-M-LH-G12
Rubix :0326-2462372
Fabricant :1205863
EAN :4052568061623
SILENCIEUX CORPS LAITON BRUT FILTRE BRONZE M1/2
Résumé technique
Diamètre de raccordement (pouce)1/2 ''
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : SILENCIEUX CORPS LAITON BRUT FILTRE BRONZE M1/2


Silencieux AMTE-M-H-G12 conviennent pour la réduction du bruit sur les orifices de purge d'installations pneumatiques. Position de montage=indifférent, Taille du bidon=10, Pression de service=0 - 10 bar, Débit à l'atmosphère=2745 l/min, Fluide de service=Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7:-:-]
présence de SVHC >0,1% - Substance : Lead
Cas : 7439-92-1

Informations techniques


Attributs
Diamètre de raccordement (pouce)1/2 ''
Matièrebronze, laiton
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
135,80 HT
/ 10 unités
162,96 TTC
  • Livraison habituellement sous (18) jours