Références
Festo :AMTE-M-LH-G1
Rubix :0326-2563613
Fabricant :1205865
EAN :4052568105211

Détails articles : SILENCIEUX AMTE-M-LH-G1
Silencieux AMTE-M-H-G12 conviennent pour la réduction du bruit sur les orifices de purge d'installations pneumatiques. Position de montage=indifférent, Taille du bidon=10, Pression de service=0 - 10 bar, Débit à l'atmosphère=2745 l/min, Fluide de service=Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7:-:-]
présence de SVHC >0,1% - Substance : Lead
Cas : 7439-92-1
Cas : 7439-92-1
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de raccordement (pouce) | 1 '' |
|---|---|
| Matière | bronze, laiton |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
365,90 € HT
/ 10 unités
439,08 € TTC
- Livraison habituellement sous (18) jours