Références
Festo :SIEH-3B-NS-S-L
Rubix :0326-2573119
Fabricant :538265
EAN :4052568175511

Détails articles : CAPTEUR DE PROX SIEH-3B-NS-S-L
Capteur de proximité SIEH-3B-NS-S-L avec connecteur mâle, montage noyé possible. Forme=rond, Conforme à la norme=EN 60947-5-2, Agrément=(* RCM Mark, * c UL us - Listed (OL)), Marque CE (voir déclaration de conformité)=selon la directive européenne CEM, Note sur la matière=sans cuivre ni PTFE
Informations techniques
Attributs
| Type | sieh |
|---|---|
| Tension, min. | 10 V |
| Tension, max. | 30 V |
| Matière | acier inoxydable fortement allié, tpe-u, pvc |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
145,74 € HT
/ unité
174,89 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours