Vérins et actionneurs pneumatiques - Accessoire Festo EAMM-A-D32-60G
Kit
Voir les informations techniquesRéférences
Festo :EAMM-A-D32-60G
Rubix :0326-2561628
Fabricant :2946758
EAN :4052568267933
Détails articles : KIT AXIAL EAMM-A-D32-60G
Kit axial EAMM-A-D32-60G convient pour les actionneurs électriques. Position de montage=indifférent, Température de stockage=-25 - 60 °C, Humidité relative de l'air=0 - 95 %, Degré de protection=IP40, Température ambiante=-10 - 60 °C
Informations techniques
Attributs
| Type | kit axial |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
292,90 € HT
/ unité
351,48 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours