Références
Festo :FBA-2-M12-5POL-RK
Rubix :0326-2593101
Fabricant :533118
EAN :4052568015800
Détails articles : CONNECTEUR BUS FBA FBA2M125POLRK
Connecteur de bus FBA-2-M12-5POL-RK pour PROFIBUS, 2xM12, Reverse Key Interface de bus de terrain=- Connecteurs femelle et mâle, M12x1, à 5 pôles, codés B, Température de stockage=-20 - 70 °C, Humidité relative de l'air=(* 95%, * sans condensation), Degré de protection=(* IP65, * selon IEC 60529), Température ambiante=0 - 50 °C
Informations techniques
Attributs
| Type | connexion de bus fba-1, fba-2 |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
79,38 € HT
/ unité
95,26 € TTC
- Livraison habituellement sous (17) jours