Clé serre tube Virax 010449, Longueur: 440 mm | Ouverture: 49 mm
Serre Tube 104
Voir les informations techniquesRéférences
Virax :010449
Rubix :0152-5024774
EAN :3521740104492

Détails articles : CLE SERRE TUBE SUEDOIS 104 1'1/2
La denture enveloppe le tube : pas de risque d'échappement. Accrochage du tube en 3 points. Bras anti-pincement.
Points forts
La denture enveloppe le tube : pas de risque d'échappement. Bras anti-pincement.
Informations techniques
Attributs
| Ouverture | 49 mm |
|---|---|
| Longueur | 440 mm |
| Largeur sur plat | 1,1/2 '' |
| Poids | 1580 g |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
81,67 € HT
/ unité
98,00 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h
