Bride de câble acier Spartex 962542, Pour câble diamètre: 2 mm | Matériau/finition: Acier inoxydable
Serre-câbles, similaire à DIN 741
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :962542
Rubix :U600-8296348
Fabricant :962542
EAN :4043377214522


Résumé technique
| Pour câble diamètre | 2 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | acier inoxydable |
Détails articles : SERRE-CABLES D02 INOX A4 SIM DIN 741
Serre-câbles, similaire à DIN 741 A4 2X
Informations techniques
Attributs
| Pour câble diamètre | 2 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | acier inoxydable |
| Diamètre de fil | 2 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
39,51 € HT
/ 20 unités
47,42 € TTC
- Livraison habituellement sous (20) jours
Pour câble diamètre
2 mm