Serre-câbles, similaire à DIN 741
Longueur | 11 mm |
---|---|
Type | Serre-câbles similaire à DIN 741 |
Matériau/finition | Acier inoxydable |
Poids | 0.18 |
---|---|
Longueur | 11 mm |
Type | Serre-câbles similaire à DIN 741 |
Matériau/finition | Acier inoxydable |
Diamètre | 3 mm |
Norme | Art. 9625 |
Type de métal | A4 |
Livraison estimée 5 -20 jours