Références
Rexnord :0789010
Rubix :0170-1503881
Fabricant :10057444

Détails articles : 40R STD FLEX ELASTOMER + VISERIE FASTENERS 0789010
Série R Rexnord Eléments standard avec deux fixations taille(s) 40R en 60D Polyuréthane (vert) matériau pour raccords élastomères.
Informations techniques
Attributs
| Taille | 40r |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 182 mm |
| Vitesse maxi | 3600 rpm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
264,17 € HT
/ unité
317,00 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h
