Accouplement élastique Mecaline 893505
Plateau brut
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Mecaline :893505
Rubix :X600-1486091
EAN :3660338459641





Documents
Détails articles : PLATEAU ACCOUP. PNEU BRUT 180
Plateau d'accouplement Pneu à re-aléser et claveter au diamètre voulu.
180 b Pilote Bore Hub
Informations techniques
Attributs
| Taille | 180 |
|---|---|
| Température mini | -15 °C |
| Température maxi | 70 °C |
| Diamètre extérieur | 398 mm |
| Couple nominal | 5485 N.m |
| Vitesse maxi | 1500 rpm |
| Décalage angulaire | 4 ° |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 975,78 € HT
/ 2 unités
2 370,94 € TTC
- Livraison habituellement sous (39) jours
