Accouplement élastique Mecaline 890478

Element elastique

Voir les informations techniques

Références

Mecaline :890478
Rubix :X600-1476730
Fabricant :890478
EAN :3660338431630
ELEMENT ELASTIQUE HRC230

Résumé technique

Détails articles : ELEMENT ELASTIQUE HRC230


Les accouplements Mecaline HRC sont conçus pour être utilisés dans une grande variété d'applications générales. La version à douille conique permet un montage rapide et simple sans outils spécialisés. Les accouplements prennent en compte les désalignements angulaires, parallèles et azimuts et absorbent les chocs.
ÉLÉMENT ÉLASTIQUE HRC230

Points forts

Caoutchouc naturel

Applications

Transmission de puissance et désalignement d'arbre

Informations techniques


Attributs
Taille230
Matièrecaoutchouc naturel
Diamètre extérieur225 mm
Typeélément
25,88 € HT
/ unité
31,06 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h