Pneumatique et fluiditique Balluff BMF 235K-PS-C-2A-SA2-S49-00.3

Capteur magnétique BMF00C4

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Balluff :BMF 235K-PS-C-2A-SA2-S49-00.3
Rubix :4239-2491035
CONNECTEUR NO BMF 235K-PS-C-2A-SA2-S49-00,3

Documents

Détails articles : CONNECTEUR NO BMF 235K-PS-C-2A-SA2-S49-00,3


Capteur magnétique, Forme de rainure = Rainure en T, Dimensions = 23,5 x 5 x 5,5 mm, Principe de fonctionnement = Capteur magnétique, Raccordement = M8x1-Connecteur mâle, 3-pôles, Câble = PUR, 0.3 m, Utilisation = Vérin pneumatique avec rainure en T. Dimensions, voir croquis dans la vue du produit., Fixation = insérable par le haut dans la rainure en T, Matériau du boîtier = PA 12, Sortie de commutation = PNP à fermeture (NO), Fréquence de commutation = 3000 Hz, Tension d'emploi Ub = 10...30 VDC, Température ambiante = -25...85 °C, Classe de protection = IP67, Homologation / conformité = cULus, CE, UKCA, WEEE

Points forts

Fiabilité maximale même en environnement sale
Zéro usure = maintenance réduite
Installation rapide sur vérins standards
Haute précision de détection
Option IO-Link pour industrie 4.0.

Applications

Les capteurs de champ magnétique sont principalement utilisés pour surveiller ponctuellement ou en continu la position du piston sur les vérins et les préhenseurs. Le capteur détecte alors le champ de l'aimant intégré au piston à travers la paroi de l'actionneur.

Grâce à leur détection de position sans contact, les capteurs de champ magnétique de Balluff sont d'une fiabilité absolue et sans usure : aucune altération par contact, aucune interférence et une mesure toujours précise. La position du piston est détectée avec précision, même à des vitesses de déplacement élevées.

Informations techniques


Attributs
4 906,75 HT
/ 25 unités
5 888,10 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h