Références
Aventics :0821200003
Rubix :J439-2332565
Fabricant :0821200003

Détails articles : LIMITEUR DE DEBIT UNIDIR. G1/2
Limiteur de débit unidirectionnel. Série CC01.
Points forts
Boitier aluminium anodisé, joints nitrile (NBR).
Informations techniques
Attributs
| Type de raccord | g |
|---|---|
| Type | soupape de régulation |
| Matière | aluminium (boîtier) ; anodisé (surface du boîtier) ; caoutchouc acrylonitrile-butadiène (joint) ; acier (vis de régulation du débit) ; galvanisé (surface de la vis de régulation du débit) |
| Pression maxi de service | 10 bar |
| Série | cc01 |
| Température maxi | 80 °C |
| Température mini | 0 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
134,50 € HT
/ unité
161,40 € TTC
- Livraison habituellement sous (27) jours