Distributeurs - Régulateur de débit Aventics 0821200008

Série CC01

Voir les informations techniques

Références

Aventics :0821200008
Rubix :J439-2295515
Fabricant :821200008
LIMITEUR DEBIT UNI-DIRECTION EN LIGNE ALU REGLAGE/MANU FF1/8

Résumé technique

Type de raccordg
Typesoupape de régulation
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : LIMITEUR DEBIT UNI-DIRECTION EN LIGNE ALU REGLAGE/MANU FF1/8


Limiteur de débit unidirectionnel. Série CC01.

Points forts

Boitier aluminium anodisé, joints nitrile (NBR).

Informations techniques


Attributs
Type de raccordg
Typesoupape de régulation
Matièrealuminium (boîtier) ; anodisé (surface du boîtier) ; caoutchouc acrylonitrile-butadiène (joint) ; acier (vis de régulation du débit) ; galvanisé (surface de la vis de régulation du débit)
Pression maxi de service10 bar
Sériecc01
Température maxi80 °C
Température mini0 °C
48,95 HT
/ unité
58,74 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h