Références
Bahco :9070C
Rubix :0034-5362495
EAN :7314150100187

Documents
Détails articles : CLE MOLETTE ERGO CHROME GAINEE
La clé à molette chromée ERGO™ 90PC Bahco offre un réglage précis et une prise fiable. En retournant la mâchoire, l’outil passe du serrage des écrous au maintien des tubes grâce à sa face crantée. Le profil mince de la tête et l’inclinaison de 15° permettent d’atteindre plus facilement les écrous dans les espaces réduits. L’échelle laser en mm facilite le préréglage. Le corps en acier allié forgé monobloc, trempé et chromé, résiste à la corrosion. Poignée en caoutchouc résistante au Skydrol et à l’huile.
Caractéristiques :
Développée selon le procédé ERGO™, la clé limite la fatigue et améliore le contrôle. La mâchoire mobile se règle grâce à une molette de réglage à gauche. En position normale, les mâchoires parallèles à 15° saisissent écrous et boulons. En inversant la mâchoire réversible crantée, l’outil devient une clé à tube. La denture est trempée par induction. La tête mince se glisse dans les zones étroites. L’échelle laser en millimètres accélère le réglage. Le corps est en acier allié forgé en une pièce avec traitement anti corrosion.
Spécifications :
• Construction : acier allié forgé monobloc, trempé
• Mâchoire : réversible, crantée, trempée par induction
• Angle des mâchoires : 15°
• Tête : profil mince
• Réglage : vis de réglage à gauche
• Échelle : marquage laser en millimètres
• Capacité en mode clé à molette : jusqu’à 34 mm
• Poignée : caoutchouc résistant au Skydrol et à l’huile
Normes :
• ISO 6787 : spécifie les dimensions des clés à molette et le jeu admissible de la mâchoire mobile.
Caractéristiques :
Développée selon le procédé ERGO™, la clé limite la fatigue et améliore le contrôle. La mâchoire mobile se règle grâce à une molette de réglage à gauche. En position normale, les mâchoires parallèles à 15° saisissent écrous et boulons. En inversant la mâchoire réversible crantée, l’outil devient une clé à tube. La denture est trempée par induction. La tête mince se glisse dans les zones étroites. L’échelle laser en millimètres accélère le réglage. Le corps est en acier allié forgé en une pièce avec traitement anti corrosion.
Spécifications :
• Construction : acier allié forgé monobloc, trempé
• Mâchoire : réversible, crantée, trempée par induction
• Angle des mâchoires : 15°
• Tête : profil mince
• Réglage : vis de réglage à gauche
• Échelle : marquage laser en millimètres
• Capacité en mode clé à molette : jusqu’à 34 mm
• Poignée : caoutchouc résistant au Skydrol et à l’huile
Normes :
• ISO 6787 : spécifie les dimensions des clés à molette et le jeu admissible de la mâchoire mobile.
Points forts
• Deux usages : clé à molette ou clé à tube.
• Réglage lisible et précis grâce à l’échelle laser.
• Accès aux zones étroites avec la tête mince et l’angle de 15°.
• Accroche sur matériaux durs via la denture trempée par induction.
• Résistance aux huiles et au Skydrol.
• Durabilité : corps forgé et protection anti corrosion.
• Prise stable sur écrous et boulons avec mâchoires parallèles.
• Réglage lisible et précis grâce à l’échelle laser.
• Accès aux zones étroites avec la tête mince et l’angle de 15°.
• Accroche sur matériaux durs via la denture trempée par induction.
• Résistance aux huiles et au Skydrol.
• Durabilité : corps forgé et protection anti corrosion.
• Prise stable sur écrous et boulons avec mâchoires parallèles.
Applications
Serrage et desserrage d’écrous et de boulons jusqu’à 34 mm. Maintien et rotation de tubes avec la mâchoire réversible crantée. Interventions en zones réduites. Opérations avec préréglage rapide de l’ouverture. Utilisation en ateliers et en maintenance, y compris en environnements exposés aux huiles ou au Skydrol.
Informations techniques
Attributs
| Ouverture | 20 |
|---|---|
| Longueur | 158 mm |
| Type | clé à molette |
| Finition | chromé |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
265,00 € HT
/ 5 unités
318,00 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours