Raccord express Sferaco 2437080
Série 2437 - Raccords symétriques Polypropylène - Joint NBR Blanc - Bouchon à verrou
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sferaco :2437080
Rubix :0400-2355113
EAN :3598781185827

Documents
Détails articles : RACC SYMETRIQUE POLYPRO A VERROU BOUCHON DN80 JOINT NBR CHAINETTE
Raccords symétriques Polypropylène - Joint NBR Blanc - Bouchon à verrou
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de raccordement | 80 mm |
|---|---|
| Matière | polypropylène |
| Pression de service | 6 bar |
| Température maxi | 30 °C |
| Température mini | 0 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
14,89 € HT
/ unité
17,87 € TTC
- Livraison habituellement sous (18) jours
