Raccord express Sferaco 2434050
Série 2434 - Raccords symétriques Polypropylène - Joint NBR Blanc - 1/2 Raccord femelle à verrou
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sferaco :2434050
Rubix :0400-2355216
EAN :3598781185858

Documents
Détails articles : RACC SYMETRIQUE POLYPRO A VERROU DN50 F2' JOINT NBR
Raccords symétriques Polypropylène - Joint NBR Blanc - 1/2 Raccord femelle à verrou
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de raccordement | 50 mm |
|---|---|
| Matière | polypropylène |
| Pression de service | 6 bar |
| Température maxi | 30 °C |
| Température mini | 0 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
30,64 € HT
/ unité
36,77 € TTC
- Livraison habituellement sous (16) jours
