Raccord express Sferaco 2416050
Série 2416 - Raccords symétriques aluminium - Sans Joint - 1/2 Raccords femelle BSP sans verrou
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sferaco :2416050
Rubix :0400-2163462
EAN :3598781145579

Documents
Détails articles : RACC SYMETRIQUE ALU SANS VERROU DN50 F2'
Construction conforme à la norme NF-EN 29572
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de raccordement | 2 '' |
|---|---|
| Matière | aluminium |
| Pression de service | 16 bar |
| Température maxi | 80 °C |
| Température mini | -10 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
22,05 € HT
/ unité
26,46 € TTC
- Livraison habituellement sous (17) jours
