Raccord express Sferaco 2414065
Série 2414 - Raccords symétriques aluminium - Joint NBR Blanc - 1/2 Raccords femelle BSP à verrou
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sferaco :2414065
Rubix :0400-2355183
EAN :3598781146484

Documents
Détails articles : RACCORD SYMETRIQUE ALU A VERROU DN65 F2'1/2 JOINT NBR
Construction conforme à la norme NF-EN 29572
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de raccordement | 2 1/2 '' |
|---|---|
| Matière | aluminium |
| Type de filetage | bsp |
| Pression de service | 16 bar |
| Température maxi | 80 °C |
| Température mini | -10 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
53,42 € HT
/ unité
64,10 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h
