Raccord express Sferaco 2414050
Série 2414 - Raccords symétriques aluminium - Joint NBR Blanc - 1/2 Raccords femelle BSP à verrou
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sferaco :2414050
Rubix :0400-2355182
EAN :3598781145418

Documents
Détails articles : RACCORD SYMETRIQUE ALU A VERROU DN50 F2' JOINT NBR
Construction conforme à la norme NF-EN 29572
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de raccordement | 2 '' |
|---|---|
| Matière | aluminium |
| Pression de service | 16 bar |
| Température maxi | 80 °C |
| Température mini | -10 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
36,88 € HT
/ unité
44,26 € TTC
- Livraison habituellement sous (17) jours
