Raccord express Sferaco 2411081
Série 2411 - Raccords symétriques aluminium - Joint NBR Blanc - 1/2 Raccords à douille annelée réduite à verrou avec collerette
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sferaco :2411081
Rubix :0400-2355171
EAN :3598781145104

Documents
Détails articles : RACCORD SYMETRIQUE ALU A VERROU DN80-3' DSC81 COLLERETTE JT NBR
Construction conforme à la norme NF-EN 29572
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de raccordement | 3 |
|---|---|
| Matière | aluminium |
| Diamètre intérieur tube métrique | 81 mm |
| Pression de service | 16 bar |
| Température maxi | 80 °C |
| Température mini | -10 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
69,77 € HT
/ unité
83,72 € TTC
- Livraison habituellement sous (17) jours
