Raccord à cames Sferaco 2218009
Série 2218 - Raccords à cames Polypropylène - Bouchon adaptateur DP
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sferaco :2218009
Rubix :0400-2355387
EAN :3598781185780


Résumé technique
| Diamètre de raccordement | 2 '' |
|---|---|
| Matière | polypropylène |
| Type | raccord a cames adapteur polypro dn50-2' type dp bouchon |
Documents
Détails articles : RACCORD A CAMES ADAPTEUR POLYPRO DN50-2' TYPE DP BOUCHON
Raccords à cames Polypropylène - Bouchon adaptateur DP
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de raccordement | 2 '' |
|---|---|
| Matière | polypropylène |
| Type | raccord a cames adapteur polypro dn50-2' type dp bouchon |
| Filetage | 50 |
| Pression de service | 6 bar |
| Température maxi | 30 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
9,88 € HT
/ unité
11,86 € TTC
- Livraison habituellement sous (18) jours