Raccord à cames ADG 06CMA-33
COUPLEUR MÂLE - TYPE B - JOINTS NBR - ALUMINIUM
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
ADG :06CMA-33
Rubix :1556-2355418
EAN :3700111741461


Résumé technique
| Diamètre de raccordement | 1"1/4 '' |
|---|---|
| Matière | aluminium |
| Type | b |
Documents
Détails articles : RACCORD A CAMES COUPLEUR ALU DN32 TYPE B M1'1/4 JT NBR
Coupleur mâle en aluminium.
Permet le raccordement à un adaptateur cannelé, mâle, femelle ou bouchon de même diamètre.
Permet le raccordement à un adaptateur cannelé, mâle, femelle ou bouchon de même diamètre.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de raccordement | 1"1/4 '' |
|---|---|
| Matière | aluminium |
| Type | b |
| Pression de service | 16 bar |
| Température maxi | 60 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
86,84 € HT
/ unité
104,21 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours