Sélection de vêtements chauffants pour l'hiver
Sélection de vêtements chauffants pour l’hiver
Travail en extérieur, quais de chargement, entrepôts non chauffés : en hiver, multiplier les couches protège du froid mais gêne les gestes. Un vêtement chauffant professionnel répond à cette contrainte avec une chaleur active, alimentée par batterie et réglable selon l’activité et la météo. Cette sélection réunit des vestes, gilets et polaires chauffants des marques G-Heat et PIP. Vous y trouverez leur principe de fonctionnement, les critères pour choisir le bon modèle selon le poste de travail et les accessoires qui complètent la tenue d’hiver de vos équipes.
Comment optimiser le confort sur le terrain avec un vêtement de travail chauffant ?
Là où l’empilement de couches isolantes alourdit la silhouette, un vêtement chauffant produit sa propre chaleur. Les modèles sans manches de la sélection l’illustrent : la veste est légère et flexible, la polaire laisse une grande liberté de mouvement. Vos collaborateurs conservent ainsi l’aisance nécessaire à leurs interventions, tout en bénéficiant d’un meilleur confort thermique au quotidien.
Ces habits chauffants s’intègrent aussi à la tenue existante. La veste et la polaire sans manches se portent seules ou en sous-couche, sous une veste d’hiver : inutile de renouveler toute la dotation pour gagner en chaleur.
Comment fonctionnent les vêtements chauffants avec batterie ?
Un vêtement chauffant avec batterie intègre des éléments chauffants (zones, panneaux ou doublure chauffante selon les modèles) alimentés par une batterie. L’utilisateur choisit l’intensité de chauffe. Sur le gilet Boss Therm de PIP, trois niveaux sont proposés (32 °C, 46 °C et 57 °C), réglables par le bouton du gilet ou par la télécommande fournie. Les batteries G-Heat distinguent quant à elles une intensité faible, moyenne et élevée.
Côté alimentation, la batterie G-Heat BATV01 délivre 5 V pour une capacité de 10 000 mAh, avec un poids de 200 g. Elle est compatible avec toutes les vestes et tous les gilets chauffants G-Heat (hors veston de chasse) : un même stock de batteries peut donc servir l’ensemble de vos équipements de la marque. La veste chauffante sans manche est par ailleurs livrée avec une batterie seconde vie, éco-conçue en France avec VoltR. Comme pour tout vêtement chauffant électrique, l’autonomie dépend directement du niveau de chauffe sélectionné.
Comment bien sélectionner votre veste chauffante professionnelle ?
Le bon modèle dépend des conditions réelles du poste. Avant de commander, vérifiez les points suivants :
- - L’autonomie face à la durée du poste : selon G-Heat, une batterie tient 6 à 7 heures en intensité faible, 3 h 30 à 4 h 30 en intensité moyenne et 2 à 3 heures en intensité élevée. Pour couvrir une journée complète par grand froid, prévoyez une seconde batterie pour vêtement chauffant.
- - La répartition de la chaleur : selon les modèles, elle se concentre sur des zones précises du haut du corps ou se diffuse dans toute la doublure. Comparez ces zones avec les postures de travail de vos équipes.
- La résistance aux intempéries : pour un poste exposé à la pluie, orientez-vous vers une veste chauffante imperméable ; face au vent, une coque coupe-vent limite les déperditions de chaleur.
- - La visibilité : à proximité de véhicules ou d’engins en mouvement, choisissez un modèle également certifié haute visibilité.
Les modèles de la sélection
La veste Softshell HV Photon de G-Heat, en jaune ou en orange, réunit 5 zones de chauffe, dont le dos et les lombaires, et une protection haute visibilité EN ISO 20471 renforcée par des bandes réfléchissantes 3M. Imperméable et respirante, elle dispose d’une doublure amovible et d’une capuche intégrée au col.
La veste chauffante sans manche G-Heat associe une doublure chauffante et ouatinée à une enveloppe 100 % polyester coupe-vent. Son indice d’isolation thermique atteint 3/5 sur l’échelle de la marque.
La polaire chauffante sans manches G-Heat, en microfibre polaire avec intérieur toucher velours, résiste au vent et s’ajuste sur les côtés. Son indice d’isolation thermique est de 2/5.
Le gilet chauffant Boss Therm de PIP diffuse sa chaleur par des panneaux intégrés à la poitrine et au dos, dans une coupe Active Fit.
Comment compléter la tenue de vos équipes face au froid ?
Une veste chauffante protège le buste ; les extrémités et les couches de base demandent des équipements dédiés. La marque G-Heat propose ainsi des gants de travail chauffants en cuir, conformes à la norme EN 388, et un sèche-chaussures professionnel qui élimine l’humidité et prévient les moisissures, avec une chaleur disponible en 5 minutes.
Pour les couches de base et la tête, GISS, notre marque exclusive Rubix, décline des sous-vêtements thermiques, des sous-gants, des bonnets et des tours de cou, dont plusieurs en fibre Zargun. Associez enfin la veste à des gants de travail hiver et à un pantalon de travail hiver, ou parcourez l’ensemble de notre sélection face au froid.
Questions fréquentes sur les vêtements chauffants Quel est le meilleur vêtement chauffant pour vos équipes ?
Il n’existe pas de modèle universel : le meilleur vêtement chauffant est celui qui correspond à l’exposition du poste. Près d’une zone de circulation, la veste Softshell HV Photon associe chauffe et haute visibilité. En extérieur par temps sec et venteux, la veste sans manche coupe-vent convient. Dans les autres cas, croisez les critères de choix présentés plus haut avec les caractéristiques de chaque modèle.
Quelles alternatives à G-Heat pour vos vêtements chauffants ?
Dans cette sélection, l’alternative à G-Heat est le gilet Boss Therm de la marque PIP. Une télécommande de remplacement et des batteries de remplacement sont disponibles pour ce modèle. Si vous équipez une même équipe avec les deux marques, tenez compte des batteries : la compatibilité annoncée de la BATV01 porte sur les vestes et gilets G-Heat. Prévoyez donc des batteries de rechange propres à chaque marque.
Faut-il choisir un vêtement chauffant homme ou un vêtement chauffant femme ?
Les modèles de cette sélection ne sont pas déclinés par genre : ils misent sur des coupes mixtes ou ajustables. La veste Softshell HV Photon est un modèle mixte, du XS au 4XL. Les deux modèles sans manches G-Heat sont vendus en plages multitailles, de XS/M à XL/5XL. Le gilet Boss Therm est proposé en taille unique et s’ajuste facilement grâce à ses sangles Velcro.
Les gants chauffants utilisent-ils la même batterie que les vestes ?
Non. Les gants chauffants G-Heat fonctionnent avec la batterie BATG01 (7,4 V), également compatible avec les chaussettes chauffantes Outdoor G-Heat. La BATV01, elle, est destinée aux vestes et gilets. Pensez-y au moment de commander les rechanges : un collaborateur équipé d’une veste et de gants chauffants a besoin des deux références.
9 produit(s) avec 29 référence(s) :
Veste haute visibilité G-Heat HV30J-L, Taille : L | Couleur : Jaune | Matière principale : Polyester
- g-heat :HV30J-L
- rubix :W039-6241868
- fabricant :HV30J-L
- En stock, expédié sous 24/48h
- Couleur:jaune
- Taille:l
- Classe EN20471:2-3
Veste haute visibilité G-Heat HV30O-2XL, Taille : 2XL | Couleur : Orange | Matière principale : Polyester
- g-heat :HV30O-2XL
- rubix :W039-6241863
- fabricant :HV30O-2XL
- En stock, expédié sous 24/48h
- Couleur:orange
- Taille:2xl
- Classe EN20471:2
Gilet workwear G-Heat HV03-M-2XL, Taille : M/2XL | Couleur : Noir | Matière principale : Microfibre
- g-heat :HV03-M-2XL
- rubix :W039-6241877
- fabricant :HV03-M-2XL
- En stock, expédié sous 24/48h
- Couleur:noir
- Taille:m/2xl
- Matière principale:microfibre
Maillot fonctionnel PIP Protective Industrial Products 300-HV100, Taille : Taille unique | Couleur : Noir | Matière principale : Polyester
- pip protective industrial products :300-HV100
- rubix :N510-6319230
- fabricant :300-HV100
- En stock, expédié sous 24/48h
- Couleur:noir
- Taille:taille unique
- Matière principale:polyester
Veste froid et intempéries G-Heat HV02-XS/M, Taille : XS/M | Couleur : Noir | Matière principale : Polyester
- g-heat :HV02-XS/M
- rubix :W039-6217644
- fabricant :HV02-XS/M
- En stock, expédié sous 24/48h
- Couleur:noir
- Taille:xs/m
- Matière principale:polyester
Chausson G-Heat SD03, EU Pointure : Taille unique | Matière principale : Plastique
- g-heat :SD03
- rubix :W039-6241853
- fabricant :SD03
- En stock, expédié sous 24/48h
- EU Pointure:taille unique
- Matière principale:plastique
Vêtement de sport - Accessoires PIP Protective Industrial Products 399-HVRE
- pip protective industrial products :399-HVRE
- rubix :N510-6319231
- fabricant :399-HVRE
- ean :4895171751426
- En stock, expédié sous 24/48h
- Type:télecommande de remplacement
Batterie électrique G-Heat BATG01, Tension: 7.4 V
- g-heat :BATG01
- rubix :W039-6241903
- fabricant :BATG01
- En stock, expédié sous 24/48h
- Tension:7,4 V
Batterie électrique G-Heat BATV01, Tension: 5 V
- g-heat :BATV01
- rubix :W039-6241900
- fabricant :BATV01
- Livraison habituellement sous (33) jours
- Tension:5 V