Courroies trapézoïdales étroites Gates SPC4500 SUPERHC

SuperHC SPC

Voir les informations techniques

Références

Gates :SPC4500 SUPERHC
Rubix :7608-1143314
Fabricant :933504500
EAN :5412571079838
COURROIE SPC 4500 22X18

Résumé technique

Profilspc
Largeur supérieure22 mm
Longueur de référence4500 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : COURROIE SPC 4500 22X18


Courroie trapézoïdale revêtue à profil fin. Le revêtement Flex-Weave® résistant à l'huile et à la chaleur protège le c'ur de la courroie des conditions les plus extrêmes. Les cordes de traction vulcanisées 'flex-bonded' offrent une résistance supérieure contre les forces de flexion et de traction, la fatigue et les chocs. Plus de puissance dans le même espace ou la même puissance et un gain d'espace de maximum 50 %.

Points forts

Résistante à l'huile et à la chaleur.
' Conduction statique (ISO 1813).
' Conforme aux normes ATEX.
' Système de réglage UNISET.

Informations techniques


Attributs
Profilspc
Largeur supérieure22 mm
Longueur de référence4500 mm
Longueur intérieure4417 mm
Longueur extérieure4530 mm
Epaisseur18 mm
Matièrecr/pes (cordes de traction en polyester)
166,90 € HT
/ unité
200,28 € TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h