Outils de maçonnerie - Accessoires/Pièces détachées Mondelin 341100
SEAU 12L NOIR CAOUTCHOUC
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Mondelin :341100
Rubix :0146-5285260
EAN :3479133411002

Documents
Détails articles : SEAU 12L NOIR CAOUTCHOUC
Gradué. En caoutchouc vulcanisé.
Informations techniques
Attributs
| Type | seau 12l noir caoutchouc |
|---|---|
| Matière | caoutchouc |
| Contenance | 12 l |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
23,38 € HT
/ unité
28,06 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h
