Outils de maçonnerie - Accessoires/Pièces détachées Mondelin 341080
SEAU 11L NOIR PLAST.FOND PLAT ANSE 5,3 MM
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Mondelin :341080
Rubix :0146-5285258
EAN :3479133410807

Documents
Détails articles : SEAU 11L NOIR PLAST.FOND PLAT ANSE 5,3 MM
Polyéthylène noir, bonne résistance. Léger, pratique, bonne souplesse. Gradué. Anse montée, durée de vie supérieure à une anse bouterollée . Poignée de diamètre élevé. Résistance 85 kg. Base rainurée.
Informations techniques
Attributs
| Type | seau 11l noir plast.fond plat anse 5,3 mm |
|---|---|
| Matière | plastique |
| Contenance | 11 l |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
8,26 € HT
/ unité
9,91 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h
