Outils de maçonnerie - Accessoires/Pièces détachées Mondelin 343400
AUGE MACON CAOUTCHOUC 40 L
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Mondelin :343400
Rubix :0146-5285165
EAN :3479133434001

Documents
Détails articles : AUGE MACON CAOUTCHOUC 40 L
Crayon pour un marquage propre et précis sur du bois, du béton et autres surfaces. Forme ovale. Longueur : 30 cm. Bois vernis rouge. Mine tendre facile à affûter. Bois de qualité supérieure pour limiter les risques de casse, même stocké avec des outils lourd. Livré non taillé
Informations techniques
Attributs
| Type | auge macon caoutchouc 40 l |
|---|---|
| Matière | caoutchouc |
| Contenance | 40 l |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
270,45 € HT
/ 5 unités
324,54 € TTC
- Livraison habituellement sous (32) jours
